LENOX(レノックス)
超硬グリットジグソーブレード
柔軟なブレードに均一に超硬粒子が溶着されており、FRP、レンガ、化粧タイル、人工大理石、窯業系サイディング等の切断困難な材料をスムーズに切断できます。
超硬グリット
用途
FRPレンガ化粧タイル大理石窯業系サイディング(1.2~15.9mm厚)
全長(mm)
88.9
幅(mm)
10
刃厚(mm)
0.8
内容量
1パック(3本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75704765
1991610
G300U
ねじ止め
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
75704756
1991608
G300T
ワンタッチ
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください