LENOX(レノックス) LENOX(レノックス)の 切削工具 LENOX(レノックス)の バンドソー/鋸刃(のこ刃) LENOX(レノックス)の ジグソーブレード フローリング材仕上用ジグソーブレード タイプB314LT フローリング材仕上用ジグソーブレード 注文コード 75704783 切断面の表面と裏面の両方にバリが出にくい専用刃先設計。ラミネートフローリングを綺麗に素早く切断できます。 14山 用途フローリング材仕上(3.2~19.1mm厚) 全長(mm)88.9 幅(mm)8.3 刃厚(mm)1.5 山数14 タイプB314LT 取付方式ねじ止め 内容量1パック(5本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 1991613 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 75704783 1991613 ¥3,100 ¥2,598 ¥2,598 ¥2,858 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 切削工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ジグソーブレード WIZ'A 税込¥197~ ¥179~ バンドソーのこ刃SK8山(8・8F・10) アサダ 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ レシプロソー用ブレード レジトン(Resiton) 税込¥5,168~ ¥4,698~ 超硬セーバーソーブレード S1156XHMマルチ建材用30本+セーバーソーセット BOSCH(ボッシュ) 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ 超硬セーバーソーブレード S1155CHC超耐久性30本+セーバーソーセット BOSCH(ボッシュ) 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ バンドソーのこ刃ハイス14/18山 H65用 アサダ 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト ATGNR/L-CHP タンガロイ 税込¥25,278~ ¥22,980~ 超硬セーバーソー超耐久性ブレード30枚100Vセーバーソーセット BOSCH(ボッシュ) 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ レシプロソー生木用230mm 3枚入 SHARK SAW 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ レシプロソー刃 京セラ 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ 高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト AVQNR/L-CHP タンガロイ 税込¥35,178~ ¥31,980~ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ チップソー WIZ'A 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ レシプロソーブレードスピード金属解体用 SHARK SAW 税込¥2,748~ ¥2,498~ レシプロソー木工用230mm 3枚入 SHARK SAW 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ レシプロソー刃 京セラ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具バンドソー/鋸刃(のこ刃)ジグソーブレード 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります バンドソー セーバーソーブレード ジグソーブレード エアーソー パイプソーブレード 鋸刃 シェアする マイページ 最近見た商品