多目的Tシャンクジグソー5本セット

多目的Tシャンクジグソー5本セット LENOX(レノックス)

木工用、金属用のジグソーブレードのセット品で、幅広い切断用途に対応できます。

用途木材ストレート、仕上、コンターカットステンレス鉄非鉄金属木材ストレート6.4mm~50.8mm厚)、仕上(4.8mm~31.8mm厚)、コンターカット(1.6mm~19.1mm)ステンレス鉄非鉄金属 (3.2mm厚以下) セット内容C450T、C416T、C320TS、B314T、B324T各1本 取付方式ワンタッチ アズワン品番64-8345-70 内容量1セット(5本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75704835 1994456
2,500
1,898
2,088 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする