曜日別特売

3.5mmイヤホン変換アダプタ タフタイプ for Lightning

3.5mmイヤホン変換アダプタ タフタイプ for Lightning - PGA

iPhone 7以降でも音楽を楽しめる3.5mmイヤホン変換アダプタ(タフタイプ)です。
これまでiPhoneで使っていたイヤホンをiPhone7以降でも継続して使用したい場合や、Bluetooth機能を使わずに音楽を楽しみたい方に、イヤホンミニプラグをLightning端子に変換します。
ケーブル内部にはPVC使用で内外圧・曲げ・衝撃などに対して高強度を発揮し、さらに外側には強化素材を丁寧に編み込んだメッシュケーブルを使用することにより「ねじれ」「引っ張り」に対しても高い恒久性を維持します。
Apple認定 MFi認証取得製品なのでiOSアップデート後も安心・安全にご使用頂けます。

メス形状3.5mmステレオミニジャックケーブル長(cm)5オス形状Lightningシルバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×120×9質量(g)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75696365PG-35LCN04SV
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする