骨伝導ヘッドセット
耳をふさがずに周りの音をききながら使える骨伝導ヘッドセット
高音質:大口径振動ユニットを使用、クリアな音
Bluetoothバージョン 5.0
色ブラック
防塵防水性能IP56
質量(g)軽量設計:約32
対応プロファイルA2DP/AVRCP/HSP/HFP
再生周波数帯域(Hz)2.4G-2.48G、20-20k
通信距離(m)約10
対応コーデックSBC/AAC
出力Class2
バッテリー容量(mAh)ヘッドホン:150
充電電圧(V)DC5
連続再生時間音楽:約6時間
連続通話時間(時間)約5
連続待機時間約50時間
充電時間(時間)約2
防水性IP56
付属品充電ケーブル、耳栓、取説説明書
イヤホン形状耳かけ型
接続方式Bluetooth
内容量1個