HIDISC
データ記録用 DVD+R <片面2層> 1回記録用 8.5GB スピンドルケース
(1件のレビュー)
写真やデータの保存に最適
タイプ
データ用
規格
DVD+R DL(2層式)
構造
片面2層
速度
対応:8倍速
印刷
範囲:ワイドエリア
適合プリンタ
インクジェットプリンタ対応
容量(GB)
8.5
内容量
1セット(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数
ケース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75702157
HDVD+R85HP50
50枚
スピンドルケース
¥
3,550
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください