ブルーレイディスク BD-RE くり返し1回録画用 25GBスピンドルケース

ブルーレイディスク BD-RE くり返し1回録画用 25GBスピンドルケース - HIDISCブルーレイディスク BD-RE くり返し1回録画用 25GBスピンドルケース - HIDISCブルーレイディスク BD-RE くり返し1回録画用 25GBスピンドルケース - HIDISC
(1件のレビュー)

デジタル放送の高画質録画に最適記録面が傷つきにくいハードコート

用途テレビ録画やデータ保存に。タイプ録画用/データ用規格BD-RE/繰り返し録画用速度2倍速対応印刷範囲:ワイドエリア(23mm-117mm)記憶容量(GB)25記録時間地上デジタル180分 /BSデジタル130分入数50枚適合プリンタインクジェットプリンタ対応ケーススピンドルケース内容量1セット(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75702193VVVBRE25JP50
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75702193
2023-04-03
用途: 録画した放送の保存
有限会社セットアップサービス建設業・工事業

いままで国産品をしようしておりましたが耐久性・品質に不安がありましたが他のレビュー等を確認しましたが特別の問題もなさそうなので一度使用したいと思い購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする