Nintendo Switch 対応 microSDカード

Nintendo Switch 対応 microSDカード - HIDISCNintendo Switch 対応 microSDカード - HIDISCNintendo Switch 対応 microSDカード - HIDISCNintendo Switch 対応 microSDカード - HIDISCNintendo Switch 対応 microSDカード - HIDISCNintendo Switch 対応 microSDカード - HIDISCNintendo Switch 対応 microSDカード - HIDISCNintendo Switch 対応 microSDカード - HIDISC

Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite動作検証済

仕様ファイルシステム:exFAT寸法(mm)32×24×2.1規格microSDXC機能ECC内蔵保証期間1年間動作温度(℃)0~70読込速度90MB/s(最大)書込速度(MB/s)45(最大)SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I動作電圧(V)2.7/3.6内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75702254HDMCSDX64GSW-WOA64
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
75702245HDMCSDX128GSW-WOA128
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
75702236HDMCSDX256GSW-WOA256
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
75702227HDMCSDX512GSW-WOA512
15,800
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする