Lenovo Yoga Tab 13 (Qualcomm Snapdragon 870/8GB/128GB/Android 11/13型/SIMスロット:なし/WWANなし/シャドーブラック)
ドルビー・ビジョン対応13型 2K ディスプレイ
ドルビー・アトモス対応JBLスピーカー
4つのモードでつかえる
高いパフォーマンスのプロセッサー
モバイルモニターとしても使える
ディスプレイ13型ワイドIPSパネル (2160×1350ドット)、ドルビー・ビジョン対応
メモリー容量メインメモリー:8GB、フラッシュメモリー:128GB
OSAndroid(TM) 11(初期導入済)
プロセッサーQualcomm® SnapdragonTM 870 プロセッサー
動作周波数(GHz)最大3.2
コア数8
タッチパネル方式マルチタッチ対応(10点)
表示機能ワイヤレスディスプレイ:Wi-Fi Display対応
ポートUSB 3.1 Gen 2 Type-Cポート(OTG機能、オーディオ出力、DisplayPort1.4出力対応)、Micro HDMI入力ポート(HDCP 1.4対応)
Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac/ax
BluetoothBluetooth v5.2
通信機能WWAN:なし
オーディオ機能ドルビー・アトモス
スピーカーJBL®スピーカー×4
マイクロホンマイクロフォン×3
画素数800万画素/なし(インカメラ/アウトカメラ)
フォーカスFF/なし(インカメラ/アウトカメラ)
センサー加速度センサー、光センサー、ジャイロセンサー、デジタルコンパス、TOFセンサー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約293.4×204.0×(6.2-24.9)
本体質量(g)約830
バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリー
バッテリー容量(mAh)10000
使用時間(時間)約12
充電時間(時間)約3(ACアダプター使用時)
AC電源アダプタ(V)AC 100-240(50/60Hz)、高速充電対応
付属品マニュアル類、ACアダプター(30W)、 USB Type-C to USB Type-Cケーブル(充電用)、 USB Type-C to 3.5mmオーディオジャック変換ケーブル、 Micro HDMI to HDMI変換ケーブル
保証期間1年間
内容量1台
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品


カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07