油研工業
1/8, レデューシングモジュラー弁
最大流量(L/min)
60
最高使用圧力(MPa)
35
圧力調整範囲(MPa)
3.5~14
粘度(mm
2
/s)
15~400
油温(℃)
-15~+70
内容量
1個
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75705106
MRB-01-C-70
¥
28,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください