曜日別特売

CDラジオ

CDラジオ - 東芝CDラジオ - 東芝

様々なシーンで便利なBluetooth送受信機能を搭載したCDラジオ。
受信だけでなく送信も可能なので、本機で再生した音源やラジオ放送などを室内の好きな場所で聴く事ができます。
室内では受信感度が悪いAMラジオ放送等も、本機を受信レベルの良い窓際等へ設置してBluetooth送信すればクリアに聴く事ができ便利です。
厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー搭載。
ネオジウム磁石の採用に併せてスピーカー振動板やセンターキャップなどの構造にも変更を加えました。
4つの音質切替モードとあわせ、臨場感のあるクリアな高音質をお楽しみいただけます。
前回止めた続きから再生できる「レジューム機能」をはじめリピート、ランダム、スキップ、リピートなど色々な再生方法でCDをお楽しみいただけます。
最大120分まで設定できる「スリープタイマー」付でおやすみ前の音楽なども安心して視聴ください。
スリム型、ベッドサイドにもピッタリのCDラジオです。

ブラック外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×72×147(突起物含まず)質量(kg)約1.2(乾電池含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)、単3電池×6(別売り)消費電力(W)15外部入力Φ3.5mmステレオミニジャック出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック(ヘッドフォン)スピーカーΦ3.6cmコーン型×2最大出力(W)2.2+2.2(Bluetooth再生時)、1.7+1.7(CD/LINE再生時)Bluetoothver.4.2対応プロファイルA2DP、AVRCP通信距離(m)約10(見通し)付属品電源コード、保証書付取扱説明書仕様【再生可能ディスク】CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録された音楽ディスク)、【ラジオ】AM531~1710kHz/FM76.0~108.0MHz(FMワイドバンド対応)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75706418TY-AN2(K)
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする