リモコン式壁掛扇風機
リモコン付きの壁掛扇風機
微風~4段階の風量調節
便利な入/切Wタイマー付き
壁用ロング電源コード採用!電源コード長2.1mはYUASAだけ!
羽根径(Φmm)300
風量4段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×40×50
質量(kg)2.5
切タイマー6時間
入タイマー6時間
電源自動OFF8時間
首振り左右
機能リズム/おやすみ:○
電源コード(m)約2.1
色ホワイト
内容量1台
リモコン付きの壁掛扇風機
微風~4段階の風量調節
便利な入/切Wタイマー付き
壁用ロング電源コード採用!電源コード長2.1mはYUASAだけ!