曜日別特売

グリーンバック クロマキー 背景布 リバーシブル 緑・青 椅子固定 固定バンド 収納バッグ付き 円形

グリーンバック クロマキー 背景布 リバーシブル 緑・青 椅子固定 固定バンド 収納バッグ付き 円形 - エレコム

固定バンドを利用してイスの背もたれに固定でき、簡単に広げられるポップアップタイプのクロマキー背景スクリーン。
服装の色によってブルー背景とグリーン背景を使い分けることができるリバーシブルタイプです。

幅W×厚さ×高さH(mm)使用時:約1300×7×1300、収納時:約500×50×500質量(g)約600グリーン/ブルー材質ナイロン、ポリエステル、スチールセット内容背景スクリーン、収納バッグその他イス背もたれ取付対応サイズ幅300~500mm、厚み100mm以内、高さ250~500mm※背もたれが後ろに40度以上傾斜したイスは対応しません内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75708055PCA-CKSF02GNBU
6,490
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする