グリーンバック クロマキー 背景布 リバーシブル 緑・青 椅子固定 固定バンド 収納バッグ付き 円形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75708055 品番PCA-CKSF02GNBU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,490

固定バンドを利用してイスの背もたれに固定でき、簡単に広げられるポップアップタイプのクロマキー背景スクリーン。
服装の色によってブルー背景とグリーン背景を使い分けることができるリバーシブルタイプです。

幅W×厚さ×高さH(mm)使用時:約1300×7×1300、収納時:約500×50×500 質量(g)約600 グリーン/ブルー 材質ナイロン、ポリエステル、スチール セット内容背景スクリーン、収納バッグ その他イス背もたれ取付対応サイズ幅300〜500mm、厚み100mm以内、高さ250〜500mm※背もたれが後ろに40度以上傾斜したイスは対応しません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする