液晶保護フィルム MacBook Pro 16インチ (2021年モデル) 高光沢 指紋防止 抗菌 フィルター

液晶保護フィルム MacBook Pro 16インチ (2021年モデル) 高光沢 指紋防止 抗菌 フィルター エレコム 液晶保護フィルム MacBook Pro 16インチ (2021年モデル) 高光沢 指紋防止 抗菌 フィルター エレコム 液晶保護フィルム MacBook Pro 16インチ (2021年モデル) 高光沢 指紋防止 抗菌 フィルター エレコム 液晶保護フィルム MacBook Pro 16インチ (2021年モデル) 高光沢 指紋防止 抗菌 フィルター エレコム 液晶保護フィルム MacBook Pro 16インチ (2021年モデル) 高光沢 指紋防止 抗菌 フィルター エレコム 液晶保護フィルム MacBook Pro 16インチ (2021年モデル) 高光沢 指紋防止 抗菌 フィルター エレコム 液晶保護フィルム MacBook Pro 16インチ (2021年モデル) 高光沢 指紋防止 抗菌 フィルター エレコム

液晶画面をキズや汚れから守る、高光沢タイプの抗菌・液晶保護フィルムです。

対応機種MacBookPro16インチ(2021対応)※2022年2月時点での情報 可視光線透過率(%)約92.5 表面硬度3H 適合規格SIAAマーク取得(JP0122130A0003N)/抗菌機能付き/JISZ2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0以上 寸法(幅W×高さH)(mm)350.6×228.4 フィルター厚さ(mm)0.15(他保護シート0.08) 材質接合面:シリコン、外側:PET セット内容液晶保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 アズワン品番65-2327-99 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75708247 EF-MBP1621FLTG
8,050
5,198
5,718 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする