タジマツール(TJMデザイン)
タジマ 着脱式腰袋K 2段 SFKBK-2
丈夫で長持ち、使うほどに味が出る本革仕様の腰袋。幅広い職人さんに適したスタンダード形状。ベルトからの浮きを防止するサイドクリップ装備。
用途
工具収納用
材質
本革
色
ブラック
形状
2段
収納可能質量(kg)
セフ取付:3
付属品
内袋
仕様
セフ別売
内容量
1個
注意
※必ず許容総重量以内でご使用ください。
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75708283
SFKBK-2S
小
550
¥
19,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
75708299
SFKBK-2M
中
650
¥
21,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください