曜日別特売

タジマ 着脱式パーツケース 胸用2段大 SFPCN-CB2L

タジマ 着脱式パーツケース 胸用2段大 SFPCN-CB2L - タジマツール(TJMデザイン)タジマ 着脱式パーツケース 胸用2段大 SFPCN-CB2L - タジマツール(TJMデザイン)タジマ 着脱式パーツケース 胸用2段大 SFPCN-CB2L - タジマツール(TJMデザイン)タジマ 着脱式パーツケース 胸用2段大 SFPCN-CB2L - タジマツール(TJMデザイン)
(2件のレビュー)

軽くて丈夫なナイロンシリーズのパーツケース。ハーネス胸ベルトへ装着可能。胸用2段の大サイズ。野帳やスマホ6.7インチサイズが収まる。※ご使用される機器やケースの形状によっては収納できない場合がございます。背面ポケット内寸:約H185mm×W100mm

用途工具収納用材質ナイロンブラック収納可能質量(kg)セフ取付:1質量(g)170仕様セフ別売内容量1個
注意
※必ず許容総重量以内でご使用ください。
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75708387SFPCN-CB2L
5,600
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75708387
2022-08-08
用途: メンテナンス作業時
蒼樹商店建設業・工事業

メンテナンス作業時はサスペンダー付ベルトの腰道具を使用しますので縦ベルトに付けています。スマホや手帳、ペン、小型ライト
も入ります。

対象商品 : 75708387
2022-03-20
用途: XPERIA 5 III が入った
建設業・工事業

タイトル通り買い替えたスマホが入りました。他メーカーでも入るものはあるのですが、この製品はマチが広く、ゆとりがあります。
後付けセフは横ベルト用のセフ後付ホルダー(品番SF-MHLD)を買いました。頑丈で良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする