ルミサス 高演色パーテーションライト
高演色(Ra95)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいパーテーションライト
昼光色、白色、電球色の3色調色に加え、各モード無段階調光が可能(昼光色最大時300ルーメン)
セード部可変170° アーム部可変80°
モニターやパーテーションに設置(対応幅3~37mm)
モードメモリー機能で消した時の明るさを記憶(ケーブルを抜くとリセット)
直下照度950ルクス(30cm最大時)
USB Type-Cケーブル使用(付属)
用途モニターやパーテーションに設置できるホールドアームライト(設置物対応幅3~37mmまで)
電球の種類LED
色ブラック
明るさ(Lm)約70~300
光源高演色/白色LED×48個、高演色/暖色LED×48個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約452.0×84.2×118.0(セード含む)
質量(g)613
電源USB Type-Cケーブル
光束(Lm)最大300
演色指数(Ra)95
付属品USB Type-Cケーブル(1.5m)
直下照度(Lx)(30cm最大時):950
対応幅(mm)取り付け:3~37
アーム角度調整
内容量1台
注意
※高演色Ra95/JIS AA形相当