ベスグリーンDF

ベスグリーンDF - 日産化学ベスグリーンDF - 日産化学
(1件のレビュー)

芝のピシウム病、赤焼病に高い効果の殺菌剤。
ピシウム病、赤焼病に高い効果と選択性を示します。
予防及び発生初期に優れた効果を示します。
新しい作用機作、ミトコンドリア電子伝達系を阻害します。
遊走子に対して、きわめて強い阻害活性を示します。
土壌中の菌密度の低下により、長い残効が期待できます。
顆粒水和剤でハンドリングが良好です。

種類殺菌剤性状淡褐色水和性細粒有効成分アミスルブロム50.0%適合病害虫ピシウム病、赤焼病農林水産省登録第(号)22228毒劇区分普通物内容量1個(200g)
注意
【効果・薬害等の注意】
※根長及び根重の増加で使用する場合には、高温による根部衰退が始まる前(梅雨明け頃まで)に使用してください。
【安全使用上の注意】
※本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
※散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼してください。
※公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
【魚毒性等】
※水産動植物(魚類)に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
※使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使い切ってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75714897-
7,290
7,288
8,017(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75714897
2024-04-18
用途: 芝草(ベント)の予防
想造園農・林・水産業

ベント芝 予防薬の、ローテンションには必要な1品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする