石目柄をモチーフにしたシンプルでエレガントな60分耐火金庫。金庫のイメージを一新したフラットなタッチパネル式。お部屋のイメージに合わせて5色からお選び頂けます。安心の60分耐火性能、急加熱・衝撃落下併用試験合格品で世界の様々な規格に合格した確かな品質です。セキュリティに配慮した【1】4~16桁までの暗証番号の設定が可能。【2】盗難防止アラーム【3】暗証番号覗き見防止機能【4】2つの組合せにより解錠可能なデュアルロック機能【5】不正入力による自動ロック機能が標準装備
| 地域 | 単位 | 配送費 | 
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません | 
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません | 


