diplomat(ディプロマット)
プレミアムセーフ BEYOND(ビヨンド)専用 フロントパネル
BEYOND(ビヨンド)専用のフロントパネル。
用途
マグネット式の為、専用工具は必要ありません。
材質
鋼材
質量(kg)
2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
391×1.0×501
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
OTFタッチパネル+指紋認証
内容量
1枚
注意
※玄関渡しの商品となります。取付けなどのサービスは行っておりません。
※一部配送が出来ない地域や配送曜日が限定されている地域がございますので、予めご了承下さい。
※お客様都合によるキャンセルはメーカー倉庫から商品が出荷された時点でお受け出来ません。
※配達日時の変更(日延べのみ)は納品前日の12:00までにご連絡願います。
※お客様都合による未納入一時保管が(5日以上)発生した場合、倉庫にての保管料並びに返送料実費をご負担いただきます。
※本製品はパネルのみとなります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75715229
BY500FPCG
391×1.0×501
シャンパンゴールド
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75715238
BY500FPMS
391×1.0×501
メタリックシルバー
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75715247
BY500FPTB
391×1.0×501
チタニウムブラック
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません