曜日別特売

マルチウイングキャリア/MT09('21)

マルチウイングキャリア/MT09('21) - DAYTONA(デイトナ)

スチール製黒塗装仕上げ
32L以下のGIVIモノロックケース(汎用ベース)が取り付けできます。
積載重量を増やすためにメインパイプにハイテン鋼(HT590)を採用。

用途MT09('21)パイプ径(Φmm)メイン:22.2最大積載量(kg)6ブラック内容量1セット
注意
※トップケース使用の際は安全を考慮し32リットルのサイズまでにしてください。
※スチール製黒塗装仕上げ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7579095325408
21,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする