NSK(日本精工)
深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/NS7
ベアリング番台
6200
軌道輪形状
深溝玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
基本動定格荷重Cr(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75811689
6200ZZCM/NS7
10
30
9
5100
¥
660
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
75811698
6201ZZCM/NS7
12
32
10
6800
¥
700
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
75811707
6202ZZCM/NS7
15
35
11
7650
¥
770
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
75811716
6203ZZCM/NS7
17
40
12
9550
¥
900
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
75811725
6204ZZCM/NS7
20
47
14
12800
¥
1,010
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
75811734
6205ZZCM/NS7
25
52
15
14000
¥
1,220
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
75811743
6206ZZCM/NS7
30
62
16
19500
¥
1,580
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
75811759
6207ZZCM/NS7
35
72
17
25700
¥
2,090
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
75811768
6208ZZCM/NS7
40
80
18
29100
¥
2,710
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
75811777
6209ZZCM/NS7
45
85
19
31500
¥
3,310
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75811786
6210ZZCM/NS7
50
90
20
35000
¥
3,780
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方