NSK(日本精工)
深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/AS2
ベアリング番台
6200
軌道輪形状
深溝玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
基本動定格荷重Cr(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75811795
6211ZZCM/AS2
55
100
21
43500
¥
4,420
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75811804
6212ZZCM/AS2
60
110
22
52500
¥
5,130
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75811813
6213ZZCM/AS2
65
120
23
57500
¥
6,490
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75811829
6214ZZCM/AS2
70
125
24
62000
¥
7,260
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75811838
6215ZZCM/AS2
75
130
25
66000
¥
8,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75811847
6216ZZCM/AS2
80
140
26
72500
¥
9,570
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75811856
6217ZZCM/AS2
85
150
28
84000
¥
12,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75811865
6218ZZCM/AS2
90
160
30
96000
¥
14,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75811874
6219ZZCM/AS2
95
170
32
109000
¥
16,900
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75811883
6220ZZCM/AS2
100
180
34
122000
¥
19,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方