NSK(日本精工)
深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/NS7
外輪タイプ
溝付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
ベアリング番台
6000
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基本動定格荷重Cr(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75812005
6000ZZCM/NS7
4550
¥
770
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
75812014
6001ZZCM/NS7
5100
¥
790
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
75812023
6002ZZCM/NS7
5600
¥
860
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
75812039
6003ZZCM/NS7
6000
¥
900
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
75812048
6004ZZCM/NS7
9400
¥
970
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
75812057
6005ZZCM/NS7
10100
¥
1,140
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
75812066
6006ZZCM/NS7
13200
¥
1,330
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
75812075
6007ZZCM/NS7
16000
¥
1,640
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75812084
6008ZZCM/NS7
16800
¥
2,130
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
75812093
6009ZZCM/NS7
20900
¥
2,770
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75812109
6010ZZCM/NS7
21800
¥
3,240
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方