曜日別特売

深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3/NS7

深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3/NS7 - NSK(日本精工)
ベアリング番台6300軌道輪形状深溝玉軸受内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
基本動定格荷重Cr(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
758122246300ZZC3/NS71035118100
900
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
758122336301ZZC3/NS71237129700
950
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
758122496302ZZC3/NS715421311400
980
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
758122586303ZZC3/NS717471413600
1,210
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
758122676304ZZC3/NS720521515900
1,370
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
758122766305ZZC3/NS725621720600
1,730
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
758122856306ZZC3/NS730721926700
2,250
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
758122946307ZZC3/NS735802133500
3,040
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
758123036308ZZC3/NS740902340500
4,460
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
758123196309ZZC3/NS7451002553000
5,650
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
758123286310ZZC3/NS7501102762000
6,750
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする