NSK(日本精工)
深溝玉軸受 6200番台 Z C3
ベアリング番台
6200
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
基本動定格荷重Cr(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75812608
6205ZC3
25
52
15
14000
¥
1,220
¥
509
¥
560
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75812617
6206ZC3
30
62
16
19500
¥
1,580
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75812653
6210ZC3
50
90
20
35000
¥
3,780
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75812565
6201ZC3
12
32
10
6800
¥
700
¥
299
¥
329
(税込)
取扱停止中
返品不可
75812599
6204ZC3
20
47
14
12800
¥
1,010
¥
429
¥
472
(税込)
取扱停止中
返品不可
75812644
6209ZC3
45
85
19
31500
¥
3,310
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
取扱停止中
返品不可
75812556
6200ZC3
10
30
9
5100
¥
630
取扱い終了
返品不可
75812574
6202ZC3
15
35
11
7650
¥
750
取扱い終了
返品不可
75812583
6203ZC3
17
40
12
9550
¥
870
取扱い終了
返品不可
75812626
6207ZC3
35
72
17
25700
¥
2,040
取扱い終了
返品不可
75812635
6208ZC3
40
80
18
29100
¥
2,630
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方