NSK(日本精工)
深溝玉軸受 6000番台 接触シール型(DDU)CM/NS7
ベアリング番台
6000
軌道輪形状
深溝玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
基本動定格荷重Cr(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75813475
6000DDUCM/NS7
10
26
4550
¥
870
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75813484
6001DDUCM/NS7
12
28
5100
¥
900
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75813493
6002DDUCM/NS7
15
32
5600
¥
980
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75813509
6003DDUCM/NS7
17
35
6000
¥
1,010
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75813518
6004DDUCM/NS7
20
42
9400
¥
1,090
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75813527
6005DDUCM/NS7
25
47
10100
¥
1,290
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75813536
6006DDUCM/NS7
30
55
13200
¥
1,510
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75813545
6007DDUCM/NS7
35
62
16000
¥
1,860
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75813554
6008DDUCM/NS7
40
68
16800
¥
2,410
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75813563
6009DDUCM/NS7
45
75
20900
¥
3,130
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75813579
6010DDUCM/NS7
50
80
21800
¥
3,670
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方