ジャー炊飯器

ジャー炊飯器 - 東芝

強火で一気に炊き上げることで、一粒一粒お米の芯まで熱が伝わり、ふっくら粒立ちの良いごはんに仕上げます。
炊きから蒸らしまで細かく調整することで、ごはんの甘味が増す温度帯をしっかりとり、お米が本来持っている旨みを引き出します。
丸底と厚みで旨さをさらに高める
お好みに合わせて選べる食感炊き分け機能で、毎日のごはんをお楽しみいただけます。
真空技術で炊飯時間も短くなりました。
毎日使いやすくて、「お手入れ簡単」

方式真空圧力IH最大炊飯量1.8L(約1升)消費電力(W)1420消費電力量(Wh)【1回当たり】248.5(エコ炊飯)265.6(本かまど おすすめ)、【1時間当たり】19.8(エコ炊飯)年間消費電力量(kWh/年)136.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×364×264(ふた開時 高さ:508)本体質量(kg)約7.2コード長さ(m)1付属品しゃもじ(自立式)、計量カップ内容量1台
注意
※本製品は家庭用です。家庭用以外(店舗などでの長時間使用や不特定多数の人の使用など)では使用しないでください
※圧力方式や真空方式、IH方式は各機構部の動作にともなう「カチャ」「ブーン」などの音がします。故障ではありませんので安心してお使いください
※医療用ペースメーカーをお使いの方は、IH炊飯器をご使用の際には専門医とよくご相談の上お使いください
※圧力式炊飯器は内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください
※商品の色は、画面の具合で実物と若干異なる場合があります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75810246RC-18VXR(K)グランブラック
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
75810237RC-18VXR(W)グランホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする