気管切開用人工鼻トラキライフⅡ 吸引ポート付

気管切開用人工鼻トラキライフⅡ   吸引ポート付 フジメディカル

吸引ポート付。

緑・透明 材質ポリプロピレン・ポリ塩化ビニール 区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)1080日 一般的名称(薬事)気管切開患者用人工鼻 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AIBZX00019000 松吉医科器械コード24-8520-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低 内容量1箱(25個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75887587 FJ-302
12,500
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする