鼓膜切開替刃刀(フタバ)

鼓膜切開替刃刀(フタバ) フタバ 鼓膜切開替刃刀(フタバ) フタバ 鼓膜切開替刃刀(フタバ) フタバ 鼓膜切開替刃刀(フタバ) フタバ 鼓膜切開替刃刀(フタバ) フタバ 鼓膜切開替刃刀(フタバ) フタバ 鼓膜切開替刃刀(フタバ) フタバ

特殊鋼使用でシャープな切れ味です。
ディスポーザブルタイプ。
γ線滅菌済。

区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より3年 一般的名称(薬事)単回使用メス用刃 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX00894000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高 内容量1箱(6本)
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75887788 NF-700 05-2745-00
5,100
5,098
5,608 (税込)
欠品中

返品不可
75887797 NF-600 05-2746-00
6,200
6,198
6,818 (税込)
9日以内出荷

返品不可
75887806 NF-800 小・細 05-2744-00
8,900
8,898
9,788 (税込)
9日以内出荷

返品不可
75887815 NF-600 05-2746-02
6,200
6,198
6,818 (税込)
9日以内出荷

返品不可
75887824 NF-700 05-2745-02
5,100
5,098
5,608 (税込)
9日以内出荷

返品不可
75887833 NF-700 05-2745-01
5,100
5,098
5,608 (税込)
9日以内出荷

返品不可
75887849 NF-600 05-2746-01
6,200
6,198
6,818 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする