FCモイストヒーリングパッド

FCモイストヒーリングパッド 白十字

傷口を乾燥させずに湿潤環境を維持するハイドロコロイド素材の大型パッド。
滅菌済。

区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より3年 一般的名称(薬事)家庭用創傷パッド 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AABZX00002000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75891184 46471 1箱(3枚) 10×11 L
1,010
 
 
取扱い終了

返品不可
75891193 46470 1箱(4枚) 8×10 M
1,010
 
 
取扱い終了

返品不可
75891209 46469 1箱(5枚) 6×10 S
1,010
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする