ミドルタワーPCケース 【Mini-ITX、Micro-ATX、ATX】
【通気性に優れたメッシュフロントパネルデザインのXPG STARKER AIRは、入門にぴったりのコンパクトなミドルタワーPCケースです。エントリーモデルながら取り外し可能で便利なダストフィルターに加え、グラフィックボードの縦置きが可能な設計となっています。また、フロントパネルにあしらわれた左右対称のARGBストリップがゲームプレイのモチベーションを高揚させてくれます。】
【3.5インチHDD/HDDトレイと、2.5インチ&3.5インチコンボ HDD/SSDトレイの構成により、多彩なストレージ設置が可能になります。】
コンパクトサイズながら、XPG STARKER AIRは最大でATXマザーボードまで対応。
メッシュデザインのフロントパネルにはARGBライティングに対応したストリップをあしらいました。
カラーバリエーションはブラックとホワイトを用意しており、どちらもライティングの美しさを最大限に引き出します。
【取り外し可能で便利なダストフィルター】
革新的な設計の取り外し可能なダストフィルターにより、簡単に取り外してメンテナンスを行うことができます。
直感的なデザインですぐ元通りに戻せるので、最適な環境でパフォーマンスを維持できます。
【グラフィックボードの横置き、縦置きに対応】
リプレースVGAブラケットにより、お好みに合わせて最大355mmまでのグラフィックボードを横置き、縦置きのどちらでも配置することが可能です。
コンパクトサイズのケースでありながら、グラフィックボードのライティングも存分に楽しむことができます。
【効率的なエアフローを実現する内部レイアウト】
合計6個までのファンをサポート。
ラジエーターはフロントに最大360mm、トップに最大280mm、リアには最大120mmまでの設置が可能です。
【ストレージオプション】
3.5インチHDD/HDDトレイと、2.5インチ&3.5インチコンボ HDD/SSDトレイの構成により、多彩なストレージ設置が可能になります。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
PCケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)