トリコインダストリーズ
アイビル 防滴大画面タイマー T-163
濡れた手でも使える防滴タイプの薄型タイマー。
最大設定時間
99分59秒
設置方法
マグネット・ひも
寸法(mm)
74×79×16
防水性
防滴
表示形式
デジタル
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75821823
-
ホワイト
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
75821839
-
ブラック
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
75821848
-
ピンク
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください