カトレア No.1121 フルカラークロス

カトレア No.1121 フルカラークロス カトレア本舗

カラーを数多くそろえたカットとパーマに使用できるお手頃価格のクロスです。

ローズピンク 首廻り(cm)52 材質ナイロン 長さ(cm)150 幅(cm)148 前身丈(cm)98 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75825813 -
オープン
2,498
2,748 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする