耐雷USBタップ 収納プラグ 急速充電 2個口 2ポート コードなし

耐雷USBタップ 収納プラグ  急速充電 2個口 2ポート コードなし - ELPA耐雷USBタップ 収納プラグ  急速充電 2個口 2ポート コードなし - ELPA耐雷USBタップ 収納プラグ  急速充電 2個口 2ポート コードなし - ELPA耐雷USBタップ 収納プラグ  急速充電 2個口 2ポート コードなし - ELPA耐雷USBタップ 収納プラグ  急速充電 2個口 2ポート コードなし - ELPA耐雷USBタップ 収納プラグ  急速充電 2個口 2ポート コードなし - ELPA

スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)
iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。
接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能
過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。
2ポート合計3.4Aまで
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付
耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。
雷ガード表示LED付
収納プラグ

用途屋内専用コンセント個数2個口機能耐トラッキング、雷ガード使用温度範囲(℃)-10~40電力(W)AC差込口合計:1400まで定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大3.4A(2ポート合計)コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)ポート数2ポートホワイトアズワン品番65-2494-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75826669UA-223SB
オープン
1,708
1,879(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする