ELPA
点灯パターンが選べるLEDヘッドライト 防沫形(IPX4) 赤色点灯あり アウトドア用 災害時用 DOP-HD701
点灯パターンが選べるのでアウトドアや作業時、災害時にも役立つ
雨の中でも使える防沫形(IPX4)
COB切替可能で近くも遠くも明るく照らせる
赤色点灯で夜釣りやキャンプ、緊急時にも便利
付属品
ヘッドバンド
幅(mm)
60
高さ(mm)
45
質量(g)
約54(ヘッドバンド、電池除く)
奥行(mm)
39(最大値)
角度(°)
ヘッド部可動:90
使用電池
単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
光源色
白色LED×1灯/COBLED×2灯
アズワン品番
65-2322-33
明るさ(Lm)
中央+サイド210/中央HI145/中央LOW40/サイド白色100/サイド赤色10
防水性
IPX4(防沫形)
連続点灯時間(時間)
中央+サイド 約6 / 中央HI 約11/ 中央LOW 約21、サイド白色 約9 / サイド赤色 約2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75826748
DOP-HD701
¥
1,480
¥
1,328
¥
1,461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください