曜日別特売

ワイヤレスステレオヘッドセット「LinkBuds」

ワイヤレスステレオヘッドセット「LinkBuds」 - SONY
(1件のレビュー)

新たなリスニングスタイルと高音質
耳をふさがない開放的で新しいリスニングスタイル
オープンな構造ながら高音質
WF-1000XM4に採用された統合プロセッサーV1を搭載
圧縮音源の高音域をクリアに再現する「DSEE」搭載
イコライザー調整でお好みの音質にカスタマイズ

通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2接続方式Bluetooth型式【ヘッドフォン部】開放/ダイナミック、【マイクロフォン部】MEMSドライバーユニット(Φmm)12マグネット高磁力ネオジウムマグネット質量(g)約4.1(×2)電源リチウムイオン充電方式USB充電(ケース使用)電池使用時間(時間)最大約5.5(連続音声再生時間)、最大約2.5(連続通話時間)、最大約11(待機時間)指向性全指向性USBタイプUSB Type-C出力Bluetooth標準規格 Power Class 1通信距離(m)最大10周波数帯域(GHz)2.4対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP対応コーデックSBC/AAC対応【コンテンツ保護】SCMS-T伝送帯域(Hz)20~20000(44.1kHz sampling)(A2DP)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75826836WF-L900 HMグレー
オープン
取扱い終了
75826845WF-L900 WMホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75826836
2023-07-14
用途: オンラインミーティング等
サービス業

購入祖一年を過ぎ、急に片側のバッテリーのもちや充電量の激減が起こり、ファームウェアをアップすると両方充電がほとんどできない状態に・・・。価格ほどの価値は無い商品でした。残念な商品でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする