曜日別特売

飛沫感染防止 透明スクリーン (4本セット)

飛沫感染防止 透明スクリーン (4本セット) - 立川機工飛沫感染防止 透明スクリーン (4本セット) - 立川機工飛沫感染防止 透明スクリーン (4本セット) - 立川機工飛沫感染防止 透明スクリーン (4本セット) - 立川機工飛沫感染防止 透明スクリーン (4本セット) - 立川機工飛沫感染防止 透明スクリーン (4本セット) - 立川機工

ウイルス対策!安心の防炎認定品!
店舗、事務所のカウンターや受付窓口に!
飛沫感染対策に最適!
あらゆる下地に取付可能!(石膏ボード、木下地)
消防法に基づく、防炎認定試験に合格した『防炎認定品』です。
障害物を避けて取付できます。
取付高さもラクラク調整!(取付高さ6mまで)
お得な4本セット品です。

部品:ソフトホワイトセット内容ボードフック(付属部品)、コード、コードストッパー、キャップ、ウェイトバー、透明スクリーン内容量1セット(4本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75827116TS-S4576900S
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75827125TS-M48761170M
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75827134TS-L41176900L
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロールスクリーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/615/
2023-02-17

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする