アクティブレインギア

アクティブレインギア 久冨勝 アクティブレインギア 久冨勝 アクティブレインギア 久冨勝 アクティブレインギア 久冨勝 アクティブレインギア 久冨勝

裏生地に細かい網目のマイクロメッシュを採用し肌がべとつきにくい。
縫製部分は裏側から目止めテープを貼ることで水漏れを防止。
フードは自由自在に調節可能な面ファスナータイプで、着脱可能なクリアメガネが視界を確保できます。
ジャケットには胸ポケット付き。
パンツにはリラックスゴムに調整紐付き。
パンツ裾はボタン一つで裾調節が可能です。

耐水圧(mmH2O)10000 材質ポリエステル100% 内容量1個
注意
※汚れは中性洗剤を使用し水で洗い流してください。
※ドライクリーングやアイロンの使用はお避け下さい。
※防水機能を備えていますがご使用後は、濡れたまま高温多湿な場所に放置されますと防水機能が劣化する場合がございます。水を弾く撥水性は使用していると劣化していきます。市販の撥水スプレーをかければ回復します。(風通しの良い場所で加工してください)
※長時間使用しているとファスナーの滑りが悪くなる場合があります。その場合は、ロウソクのロウを塗るとなおります。
※ご使用後は陰干ししてよく乾いてから、風通しの良い場所で保存してください。
※直射日光や電灯に当たるところに長時間さらすと色あせの恐れがありますのでお避け下さい。
※タバコの火や焚火など熱源のそばに置くと軟化したり変形することがありますのでお避け下さい。
※自転車・バイクの運転など風圧を受ける場合には、部分的に水が侵入する恐れがありますので御注意ください。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75854863 HK3100 グリーン S 150~160 78~86 64~74 65 115 68 102/56
オープン
2,498
2,748 (税込)
5日以内出荷
75854879 HK3100 グリーン M 160~170 84~92 72~80 68 121 70 108/60
オープン
2,498
2,748 (税込)
5日以内出荷
75854888 HK3100 グリーン L 170~180 90~98 78~88 71 125 72 112/64
オープン
2,498
2,748 (税込)
5日以内出荷
75854897 HK3100 グリーン LL 175~185 96~104 86~96 74 129 75 116/68
オープン
2,498
2,748 (税込)
5日以内出荷
75854933 HK3100 ネイビー M 160~170 84~92 72~80 68 121 70 108/60
オープン
2,498
2,748 (税込)
5日以内出荷
75854949 HK3100 ネイビー L 170~180 90~98 78~88 71 125 72 112/64
オープン
2,498
2,748 (税込)
5日以内出荷
75854958 HK3100 ネイビー LL 175~185 96~104 86~96 74 129 75 116/68
オープン
2,498
2,748 (税込)
5日以内出荷
75854967 HK3100 ネイビー 3L 175~185 102~110 94~104 74 133 78 120/72
オープン
2,498
2,748 (税込)
5日以内出荷
75854985 HK3100 グレー S 150~160 78~86 64~74 65 115 68 102/56
オープン
2,498
2,748 (税込)
5日以内出荷
75854994 HK3100 グレー M 160~170 84~92 72~80 68 121 70 108/60
オープン
2,498
2,748 (税込)
5日以内出荷
75855003 HK3100 グレー L 170~180 90~98 78~88 71 125 72 112/64
オープン
2,498
2,748 (税込)
5日以内出荷
75855019 HK3100 グレー LL 175~185 96~104 86~96 74 129 75 116/68
オープン
2,498
2,748 (税込)
5日以内出荷
75854906 HK3100 グリーン 3L 175~185 102~110 94~104 74 133 78 120/72
オープン
 
 
取扱い終了
75854915 HK3100 グリーン 4L 180~185 108~122 102~126 77 137 80 136/79
オープン
 
 
取扱い終了
75854924 HK3100 ネイビー S 150~160 78~86 64~74 65 115 68 102/56
オープン
 
 
取扱い終了
75854976 HK3100 ネイビー 4L 180~185 108~122 102~126 77 137 80 136/79
オープン
 
 
取扱い終了
75855028 HK3100 グレー 3L 175~185 102~110 94~104 74 133 78 120/72
オープン
 
 
取扱い終了
75855037 HK3100 グレー 4L 180~185 108~122 102~126 77 137 80 136/79
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする