バッテリー専用USB充電用アダプター LEDライト付 (18V・24V 残量ケージ付バッテリー用)
YARD FORCE バッテリー専用USB充電用アダプター (18V・24V 残量ケージ付バッテリー用)
災害時、停電時のいざという時に、お手持ちのYARDFORCEバッテリー(18V・24V)が非常電源になるアダプター!
一般的に普及しているUSB(Type-A)端子から最新のType-Cも搭載して、全てのスマホ充電が可能。
また、LEDライトもついて夜間でも安心です。
18V高枝のこぎり、3m高枝のこぎりライト、強水圧洗浄機、ロングノズルブロワ
24Vコードレス草刈機、24Vコードレス耕運機、18V・24Vコードレス高枝チェーンソー
24Vハンディチェーンソー、24V乾湿掃除機
仕様USB Type-A×1、Type-C×1、LEDライト1W、ベルトフック
セット内容本体
材質樹脂 他
質量(g)約100
長さ(cm)約4
寸法(幅W×奥行D)(cm)約6.5×8.5
内容量1個
注意
※バリカン2等の12Vバッテリーは仕様出来ません。