曜日別特売

ノンコートダイナ

ノンコートダイナ - HANVO(ハンボ)ノンコートダイナ - HANVO(ハンボ)ノンコートダイナ - HANVO(ハンボ)ノンコートダイナ - HANVO(ハンボ)ノンコートダイナ - HANVO(ハンボ)ノンコートダイナ - HANVO(ハンボ)ノンコートダイナ - HANVO(ハンボ)

高強力ポリエチレン繊維にバサルト繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。独自の編み技術により、高い耐切創性を保ちつつ、フィット感も兼ね備えているので、作業性にも優れています。長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるため、インナー手袋としても最適です。袖口ロングで手首もしっかりガード!

用途食品関連業・ガラス加工業・機械工業・自動車関連業・組立作業・メンテナンス業RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388 2003規格:カットレベル5、EN388 2016:カットレベルD内容量1双
注意
※耐切創に優れた(切れにくい)素材を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分ご注意ください。
※先のとがったものによる突刺し防止の効果はありません。
※鋭利なもの(刃物・ガラス等)や金属等のバリの部分等を強く擦る、握る、叩くというような使用方法は予防の効果はありません。特に本製品を使用してこのような危険作業をされる場合には、ご自身で十分注意され、安全であるかご確認の上、その作業に適した製品をご使用ください。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
※液体に触れないでください。繊維製品の為液体が浸透します。
※熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※繊維製品のため、食品には直接触れないでください。(食肉等に直接触れる場合は、食品衛生法適合の手袋を上から着用して、ご使用いただくことをお勧めします。)
※長繊維を使用していますが、繊維製のため、使用条件などによっては発塵することもあります。使用に際しては発塵性を確認の上、使用してください。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※汚れた場合は水で洗い落とし、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。
※使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化により樹脂部が劣化する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75855265WE3207-SS247.419.8繊維部:高強力ポリエチレン・バサルト繊維・ナイロン・ポリウレタン白黒モク13D耐切創1
オープン
579
637(税込)
当日出荷
75855274WE3207-MM257.721.2繊維部:高強力ポリエチレン・バサルト繊維・ナイロン・ポリウレタン白黒モク13D耐切創1
オープン
579
637(税込)
当日出荷
75855283WE3207-LL26821.2繊維部:高強力ポリエチレン・バサルト繊維・ナイロン・ポリウレタン白黒モク13D耐切創1
オープン
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする