ニューパールワゴン(サイレントエラストマー車/コボレ止め付)
ベアリング内蔵により静粛性能を高めたサイレントキャスターを採用したワゴンです。
用途オフィス・病院・図書館などにも最適です。
色アイボリー
均等耐荷重(kg)100
材質(車輪)サイレントエラストマー
キャスター径(Φmm)100
ストッパー2個
高さ(mm)880
棚ピッチ(mm)中棚50/段替え可能
グリーン購入法適合
支柱径(Φmm)25.4
材質(支柱)スチール
仕様ダブルテーパー
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
ワゴン の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75864015 | PMR-103SEUKI | 14356520 | CSP-6082KSEI |
![]() |
CSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/コボレ止め付) | サカエ | 1台 | ¥34,980 税込¥38,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
75864033 | PKR-203SEUKI | 14356556 | CSP-7582KSEI |
![]() |
CSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/コボレ止め付) | サカエ | 1台 | ¥37,980 税込¥41,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13