ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ)
大切な刃物を安心・安全に保管!
質量(kg)37
材質(車輪)ゴム車
奥行(mm)600
間口(mm)600
均等荷重(kg)(本体)200、(スライド棚)20
ストッパー2個
キャスター径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |