アイスフーディキッズ

アイスフーディキッズ BUGOFF アイスフーディキッズ BUGOFF アイスフーディキッズ BUGOFF アイスフーディキッズ BUGOFF アイスフーディキッズ BUGOFF

もう虫よけスプレーは必要ありません、全く新しい発想の”着る”虫よけ BUGOFF(バグオフ)です。
糸に虫が嫌がる成分を配合した生地を使用し、着るだけで防虫効果が期待できる新しい虫よけの形を提案します。
UVカット、ひんやりクール&ドライ機能、防虫効果、多機能マルチプロテクトウェアシリーズを展開しています。
キャンプなどのアウトドア 、公園や散歩 、ガーデニングや農作業 、登山やハイキング 、スポーツ観戦 、海外への旅行など、様々な用途に合わせてご使用頂けます。

用途気軽にさっと羽織るだけで防虫&ひんやり暑さ対策に 機能虫よけ・冷却・UV 仕様【忌避剤】エコテックス、【冷却剤】特殊キシリトール加工 内容量1枚
注意
※バグオフに使用されている防虫加工は蚊、ダニ、ノミなどにへの効果が立証されています。大きな害虫に対して効果は期待できません。又、限定した虫に対して効果を約束するものではありません。 いずれの虫さされ予防に対しても完全に保証しているものではありません。
※70回以上の洗濯後でも9割以上の効果が認められています。ただしドライクリーニングは防虫成分が落ちてしまう可能性がある為お控えください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
本体寸法(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
BO2002-G 75873316
BO2002-G 75873316
75873316 BO2002-G 1220×400 カモフラブルー
オープン
3,298
3,628 (税込)
7日以内出荷

返品不可
BO2002-H 75873325
BO2002-H 75873325
75873325 BO2002-H 1200×400 カモフラグリーン
オープン
3,298
3,628 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする