曜日別特売

ハウラージュートマイバッグ ザ・トート

ハウラージュートマイバッグ ザ・トート - JUNKADOハウラージュートマイバッグ ザ・トート - JUNKADOハウラージュートマイバッグ ザ・トート - JUNKADOハウラージュートマイバッグ ザ・トート - JUNKADOハウラージュートマイバッグ ザ・トート - JUNKADOハウラージュートマイバッグ ザ・トート - JUNKADOハウラージュートマイバッグ ザ・トート - JUNKADOハウラージュートマイバッグ ザ・トート - JUNKADO

丈夫で軽いジュート生地でサステナブル(持続可能)でエコロジー、土に埋めると分解され土に戻る、環境に配慮された素材です。
ハンドメイドで素朴な風合いが特長のポーチです。
ロゴマークはレーザー加工されたものでインクを使用していません。

用途エコバッグや普段使いのバッグに環境への配慮に特性軽量寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×340×160容量(L)25ハンドル長さ(mm)660材質ジュート生地内容量1個
注意
※ジュートは天然素材を使用している為、製品の色目など濃淡にバラツキが出る場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75873666HJMT637ブルー
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
75873675HJMT638レッド
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
75873684HJMT639グリーン
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
75873693HJMT640サファリ
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする