シュレッダー 5-10人用 マイクロカット

シュレッダー 5-10人用 マイクロカット HP(日本ヒューレット・パッカード) シュレッダー 5-10人用 マイクロカット HP(日本ヒューレット・パッカード) シュレッダー 5-10人用 マイクロカット HP(日本ヒューレット・パッカード) シュレッダー 5-10人用 マイクロカット HP(日本ヒューレット・パッカード) シュレッダー 5-10人用 マイクロカット HP(日本ヒューレット・パッカード) シュレッダー 5-10人用 マイクロカット HP(日本ヒューレット・パッカード) シュレッダー 5-10人用 マイクロカット HP(日本ヒューレット・パッカード) シュレッダー 5-10人用 マイクロカット HP(日本ヒューレット・パッカード)

HPブランドのシュレッダー。5-10人程度のオフィスに最適。
細断サイズ2×15mm&最大18枚細断可能なハイセキュリティ&パワフル設計。
連続運転40分で大量細断に対応!
カード細断可、ステープル針11号サイズまで細断可。
安心の18ヶ月メーカー保証。

グリーン購入法適合 細断形状マイクロクロスカット 細断可能物紙、カード、ステープル針11号サイズまで ブラック リバース機能あり(自動&手動) ダストボックス容量(L)30 原稿サイズA4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×285×635 質量(kg)21.5 細断寸法(mm)2×15 最大細断枚数16枚 定格細断枚数(50Hz/60Hz)16枚 運転時間(分)40(連続) 電源(V)100(50/60Hz) 定格消費電力(W)550/2.5A 騒音値(dB)55 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2 保証期間18か月 仕様60分(休止時間) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×285×635 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75875267 B3018MC
オープン
50,000
55,000 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする