トレッキング EA916FAシリーズ

トレッキング EA916FAシリーズ エスコ トレッキング EA916FAシリーズ エスコ

トレッキング時のバランス取りや下降時の膝の負担を軽減します。

全長(mm)950/1250 材質本体/アルミニウム合金、グリップ/ウレタンフォーム 収納寸法(mm)640 質量(g/本)250 タイプステッキ/伸縮型 ブラック アズワン品番63-3274-48 内容量1組(2本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75880903 EA916FA-2
オープン
7,000
7,700 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする