サーモグラフィー用三脚 BSシリーズ

サーモグラフィー用三脚 BSシリーズ bitstrong

付属品三脚専用ケース 仕様雲台有り 内容量1脚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全高(mm)
縮長(mm)
脚径(mm)
質量(g)
積載荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76933999 BS-TPHD01 1.5kg以下 1550 472 20 4段 945 1.5(推奨) サーモグラフィ ハンディタイプ用三脚 -
6,000
5,998
6,598 (税込)
5日以内出荷

返品不可
76934008 BS-TPTB02 2kg以上3.5kg以下 - - - 3段(最伸高:1530mm、縮長:610mm) - - 【脚】レバーロック式、サーモグラフィ パレット・タレット型用三脚 1.19
8,880
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする