Carlisle(カーライル)
ワインボトルブラシ
柔らかいナイロンの毛のブラシ。ジャー、ボトル、グラス、など開口部の狭いデリケートな食器の洗浄に適しています。毛の根元を耐食性の金属製金具で固定しているので毛が抜けにくくなっています。
材質
毛:ナイロン、ハンドル:プラスチック
全長(mm)
419
直径(Φmm)
44
ブラシ寸法(mm)
114
アズワン品番
62-1613-69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76935408
4041500
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください